Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Verlängerung Euro-Stecker Typ C (gerade) an Euro-Buchse (gerade), schwarz, 0,75 mm², 2 m, Good


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Verlängerung Euro-Stecker Typ C (gerade) an Euro-Buchse (gerade), schwarz, 0,75 mm², 2 m, Good
Euro-Verlängerung Euro-Stecker Typ C (gerade) an Euro-Buchse (gerade), schwarz, 0,75 mm², 2 m, Good
Euro-Verlängerung Euro-Stecker Typ C (gerade) an Euro-Buchse (gerade), schwarz, 0,75 mm², 2 m, Good
Euro-Verlängerung Euro-Stecker Typ C (gerade) an Euro-Buchse (gerade), schwarz, 0,75 mm², 2 m, Good
Euro-Verlängerung Euro-Stecker Typ C (gerade) an Euro-Buchse (gerade), schwarz, 0,75 mm², 2 m, Good
Artikel-Nr.:
     C1203-P0300-S020
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     P0300-S020
EAN/GTIN:
     4014619169405
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Euro-Stecker Typ C (gerade)
- Anschluss 2: Euro-Buchse (gerade)
- Kabel: H03VVH2-F (2)
- Aderquerschnitt: 0,75 mm²
- Aderanzahl: 2
- Max. Strombelastbarkeit: 2,5 A / 250 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC
- Zulassungen: VDE

Farbe: Schwarz
Länge: 2 m

Hinweis: Die Euro-Verlängerung ist nicht für die Verwendung in der Schweiz geeignet bzw. zugelassen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.