Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade) an C13 (gerade), schwarz, 1,00 mm², 3 m, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade) an C13 (gerade), schwarz, 1,00 mm², 3 m, G
Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade) an C13 (gerade), schwarz, 1,00 mm², 3 m, G
Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade) an C13 (gerade), schwarz, 1,00 mm², 3 m, G
Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade) an C13 (gerade), schwarz, 1,00 mm², 3 m, G
Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade) an C13 (gerade), schwarz, 1,00 mm², 3 m, G
Artikel-Nr.:
     C1203-P0030-S030
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     P0030-S030
EAN/GTIN:
     4014619602476
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade)
- Anschluss 2: C13 (gerade)
- Kabel: H05-VV-F (3G)
- Aderquerschnitt: 1,00 mm²
- Aderanzahl: 3
- Max. Strombelastbarkeit: 10 A / 250 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC

Farbe: Schwarz
Länge: 3 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.