Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange für Edelstahlkabelbinder (KAB-Exxxxx), Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zange für Edelstahlkabelbinder (KAB-Exxxxx), Good Connections®
Zange für Edelstahlkabelbinder (KAB-Exxxxx), Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-KAB-EZNG
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     KAB-EZNG
EAN/GTIN:
     4014619708802
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Mit der handlichen Kabelbinderzange von Good Connections® können Sie Edelstahlkabelbinder mit einer Breite von 4,6 mm bis 8 mm in einem Schritt spannen und schneiden.

Anpassbare Spann- und Schneidkraft
Zur Einstellung der Spann- und Schneidkraft befindet sich an der Unterseite ein vierstufiger Drehregler.

Technische Spezifikation:

- Nur für Edelstahlkabelbinder geeignet
- Drehregler an der Unterseite zum Einstellen der Spann- und Schneidkraft (4 Stufen)
- Material: Kunststoff und Metall
- Passende Breite der Kabelbinder: von 4,6 mm bis 8 mm
- Max. Dicke der Kabelbinder: 0,4 mm

Farbe: Grau / Schwarz

Hinweis:
Diese Kabelbinderzange ist nur für Edelstahlkabelbinder geeignet.

Passende Edelstahlkabelbinder:
Good Connections® Hersteller-Nr.: KAB-E15X79 / EAN: 4014619708697
Good Connections® Hersteller-Nr.: KAB-E20X79 / EAN: 4014619708703
Good Connections® Hersteller-Nr.: KAB-E25X79 / EAN: 4014619708710
Good Connections® Hersteller-Nr.: KAB-E30X79 / EAN: 4014619708727
Good Connections® Hersteller-Nr.: KAB-E40X79 / EAN: 4014619708734
Good Connections® Hersteller-Nr.: KAB-E50X79 / EAN: 4014619708741
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.