| |
|
| Artikel-Nr.: C1203-GC-N0052G Herst.-Nr.: GC-N0052G EAN/GTIN: 4014619769827 |
| |
|
| | |
| Ob für Industrie, Büro oder den Hausgebrauch, Good Connections liefert Ihnen Netzwerkdosen für Ihren ganz speziellen Einsatzzweck. Für den Industriebereich, die Signalfarben verkehrsrot, signalgrün, reinorange oder himmelblau. Für den Büro- oder Heimbereich die Farben nussbraun (glänzend), tiefschwarz (matt), anthrazit (matt) und silbergrau (matt). Verfügbar als Komplettset mit Dose und Abdeckplatte oder nur die Abdeckplatte zum Nachrüsten. Technische Details: - Cat. 6 / Class E nach ISO/IEC11801 (9/2002) und EN50173 (1/2002) - Geeignet für 1 Gigabit/s Ethernet und für Übertragungsfrequenzen bis 250 MHz - Geschirmte RJ45 Buchsen, 8P8C, 40° Auslass - Sichtfenster mit Beschriftungseinlage - 360°-Schirmkontaktierung - Komplettschirmung der RJ45 Buchsen und der LSA Leisten durch voll umschließendes Metalldruckguss-Gehäuse - Kabelinstallation über LSA Leisten, - Anschlussleisten mit Farbmarkierung gem. TIA 568 A/B - Vertikale Kabeleinführung (oben/-unten) - inkl. Zentralstück 50x50mm und Abdeckrahmen 80x80mm in signalgrün RAL6032 |
| | |
| | | |
| | | |
| |