Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Netzkabel mit abisolierten Enden, mit Zugentlastung, weiß, 1,5m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Netzkabel mit abisolierten Enden, mit Zugentlastung, weiß, 1,5m, Good Connections®
Euro-Netzkabel mit abisolierten Enden, mit Zugentlastung, weiß, 1,5m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-1550-LWZ
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     1550-LWZ
EAN/GTIN:
     4014619727582
Suchbegriffe:
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Zugentlastung
- Euro Kabel zum Konfektionieren
- Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) an lose Kabelenden
- Offene Enden mit angepressten Aderendhülsen und Zugentlastung

Technische Daten:

- Anschluss 1: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16)
- Anschluss 2: Lose Kabelenden
- Betriebsspannung: 250 V (AC)
- Max. Strombelastbarkeit: 2,5 A
- Leitungstypenkurzzeichen: H03-VV-H2-F
- Aderquerschnitt: 0,75 mm²

Farbe: Weiß
Länge: 1,5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.