Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktverlängerung Stecker an Buchse Typ F, Schutzart IP44, schwarz, 25m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkontaktverlängerung Stecker an Buchse Typ F, Schutzart IP44, schwarz, 25m, Good Connections®
Schutzkontaktverlängerung Stecker an Buchse Typ F, Schutzart IP44, schwarz, 25m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-1504-IP25
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     1504-IP25
EAN/GTIN:
     4014619608560
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 16 a schwarz 25....
Beschreibung:

Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4) > Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/4)

- Stromverlängerungskabel aus einer schweren Gummischlauchleitung mit Schutzkappe, Schutzkontaktstecker und -kupplung
- für die Anwendung im Freien, Schutzart IP44

Technische Daten:

Anschlüsse:
- Anschluss 2, Typ: Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/4)
- Anschluss, Typ: Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4)

Leistung:
- Nennspannung: 230 V (AC)

Kabel:
- Leitungstypenkurzzeichen: H07RN-F 3G1.5
- Innenleiter, Aderquerschnitt: 1,5 mm²
- max. Strombelastbarkeit: 16 A
- Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
- Kabellänge: 25 m
- Innenleiter, Aderzahl: 3 Stück

Allgemein:
- Farbe: Schwarz
- Schutzart: IP44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.