Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktverlängerung Stecker an Buchse Typ F, Schutzart IP44, schwarz, 10m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkontaktverlängerung Stecker an Buchse Typ F, Schutzart IP44, schwarz, 10m, Good Connections®
Schutzkontaktverlängerung Stecker an Buchse Typ F, Schutzart IP44, schwarz, 10m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-1504-IP10
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     1504-IP10
EAN/GTIN:
     4014619608553
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 10m schwarz
Beschreibung:

Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4) > Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/4)

- Stromverlängerungskabel aus einer schweren Gummischlauchleitung mit Schutzkappe, Schutzkontaktstecker und -kupplung
- für die Anwendung im Freien, Schutzart IP44

Technische Daten:

Anschlüsse:
- Anschluss 2, Typ: Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/4)
- Anschluss, Typ: Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4)

Leistung:
- Nennspannung: 230 V (AC)

Kabel:
- Leitungstypenkurzzeichen: H07RN-F 3G1.5
- Innenleiter, Aderquerschnitt: 1,5 mm²
- max. Strombelastbarkeit: 16 A
- Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
- Kabellänge: 10 m
- Innenleiter, Aderzahl: 3 Stück

Allgemein:
- Farbe: Schwarz
- Schutzart: IP44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.