Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Spray 67 (Staub- und Schmutzentfernung) - 400 ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Spray 67 (Staub- und Schmutzentfernung) - 400 ml Sprühdose
Druckluft-Spray 67 (Staub- und Schmutzentfernung) - 400 ml Sprühdose
Druckluft-Spray 67 (Staub- und Schmutzentfernung) - 400 ml Sprühdose
Druckluft-Spray 67 (Staub- und Schmutzentfernung) - 400 ml Sprühdose
Druckluft-Spray 67 (Staub- und Schmutzentfernung) - 400 ml Sprühdose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1197-935-11032
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     935-11032
EAN/GTIN:
     5412386068669
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
  • Sicher, sauber, ölfrei
  • Sehr ergiebig
  • Geprüfte Sicherheit: Keine Entzündungs- und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer Anwendung

DRUCKLUFT 67 - enthält ein reines, trockenes Druckgas und ist sehr ergiebig. DRUCKLUFT 67 ist ideal geeignet zur Staub- und Schmutzentfernung in der Feinmechanik, Elektronik und Elektrotechnik.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
elektrische Anlagen
Funktion:
Reinigung
Inhalt:
400 ml
Brennbar:
ja
Bleifrei:
ja
Chromatfrei:
ja
Schnell trocknend:
ja
Lackierbar:
ja
Gefahrenhinweis:
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, Elektronik-Reinigungsmittel, Elektronikreiniger, druckluftspray kontakt chemie 400 ml, elektronikreiniger, elektronikreiniger 400ml, Chemische Produkte, druckluft, Elektroinstallationsmaterial, spray, sprühdose
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 24 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 36 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 48 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 72 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 84 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 96 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 108 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
905-11002
ab € 12,57*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10036
ab € 20,24*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10032
ab € 12,03*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10034
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.