Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Kontaktöl - 400 ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton Kontakt 61 Kontaktreiniger 400 ml
Hellermann Tyton Kontakt 61 Kontaktreiniger 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1197-935-11017
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     935-11017
EAN/GTIN:
     5412386061837
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Reinigungsmittel
Elektronikreiniger
Elektronikspray
Kontakt-Reiniger
  • Spezial-Kontaktöl
  • Verdrängt Feuchtigkeit
  • Nicht leitender Schutzfilm
  • Für Kontakte aller Art
  • Vermeidet Kurzschlüsse
  • Schützt vor Korrosion

Schmier- und Schutzöl für Kontakte aller Art∙ Verdrängt und schützt vor Feuchtigkeit ∙ Bildet einen mikrofeinen Schmier- und Gleitfilm ∙ Schützt Anlagen und Geräte vor FunktionsstörungenKONTAKT 61 bildet einen hauchdünnen Ölfilm auf Kontaktoberflächen, der den Stromfluss nicht behindert. Er beugt störenden Fremdschichten vor, verdrängt Feuchtigkeit und vermindert den Abrieb des Kontaktmaterials beim Stecken. Die Funktionssicherheit von Anlagen und Geräten in korrosiven Umgebungsbedingungen wird erhöht.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
elektrische Baugruppen
Funktion:
Entfeuchtung
Inhalt:
400 ml
Brennbar:
ja
Bleifrei:
ja
Chromatfrei:
ja
Schnell trocknend:
ja
Lackierbar:
ja
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kontakt-Spray, Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Korrosionsschutzöl, kontaktreiniger, Chemische Produkte, Elektroinstallationsmaterial, kontaktspray, spray, sprühdose
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CRC Industries
71009-AA
ab € 5,74*
Zubehör
HellermannTyton
935-11011
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.