Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatten-Reiniger - 200 ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplatten-Reiniger - 200 ml Sprühdose
Leiterplatten-Reiniger - 200 ml Sprühdose
Leiterplatten-Reiniger - 200 ml Sprühdose
Leiterplatten-Reiniger - 200 ml Sprühdose
Leiterplatten-Reiniger - 200 ml Sprühdose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1197-935-10111
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     935-10111
EAN/GTIN:
     5412386840098
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel-Reiniger
Flussmittelentferner
Flussmittelreiniger
Leiterplattenreiniger
  • Spezialrezeptur
  • Integrierte Reinigungsbürste
  • Trocknet schnell und rückstandsfrei
  • Enfernt auch Flussmittelreste
  • Effektive Schmutzentfernung
  • Hohe Materialverträglichkeit

KONTAKT LR - der hochwirksame Reiniger für Leiterplatten aller Art. Die Spezialrezeptur in Kombination mit der integrierten Reinigungsbürste entfernt schnell und effektiv selbst harzige Flussmittelreste nach Lötarbeiten. KONTAKT LR ist mit gängigen Leiterplattenmaterialien und Beschriftungen gut verträglich.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Leiterplatten
Funktion:
Reinigung
Inhalt:
200 ml
Brennbar:
ja
Bleifrei:
ja
Chromatfrei:
ja
Schnell trocknend:
ja
Lackierbar:
ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Elektronikspray, Kontakt-Reiniger, Kontakt-Spray, Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, kontakt chemie kontaktreiniger, kontakt reiniger, kontaktspray 200ml, Chemische Produkte, Elektroinstallationsmaterial, isolierspray, spray, sprühdose
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,03505* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
935-10033
ab € 13,12*
Zubehör
HellermannTyton
935-10019
ab € 7,09*
Zubehör
HellermannTyton
905-11033
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.