| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-935-10024 Herst.-Nr.: 935-10024 EAN/GTIN: 5412386058707 |
| | |
|
| | |
| - Ohne Lösemittel
- Mit Antistatik-Effekt
- Standfester Aktivschaum - läuft auch an senkrechten Oberflächen nicht ab
- Ideal für TFT und LCD
- Verringerte Schmutzanziehung
- Beseitigt Schmutzschleier aller Art
SCREEN TFT - der schonende Spezialschaumreiniger für TFT -Bildschirme und LCD -Displays. Der standfeste Aktivschaum enthält keine aggressiven Lösungsmittel wie Alkohol, Waschbenzin oder Ammoniak. SCREEN TFT ist somit ideal geeignet zur schonenden Reinigung von Bildschirmen bei TV, PC, Laptop, Tablet-PC, Smartphone, PDA, Camcorder oder Navigationssystem. Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | TFT-Bildschirme | Funktion: | Reinigung | Inhalt: | 200 ml | Brennbar: | ja | Bleifrei: | ja | Chromatfrei: | ja | Schnell trocknend: | ja | Lackierbar: | ja | Gefahrenhinweis: | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorreiniger, Kamerareinigung, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, kontakt chemie bildschirm-reiniger, antistatik reiniger, bildschirmreiniger 200ml, bildschirmreiniger, Chemische Produkte, Elektroinstallationsmaterial, spray, sprühdose |
| | |
| |