Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonöl (hochisolierend) - 200 ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikonöl (hochisolierend) - 200 ml Sprühdose
Silikonöl (hochisolierend) - 200 ml Sprühdose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1197-935-10014
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     935-10014
EAN/GTIN:
     5412386058349
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolier Lack
Elektroniklack
Isolierlack
Isolierlackspray
  • Hochisolierendes Silikonöl
  • Hohe Materialverträglichkeit
  • Hochkonzentriert
  • Beseitigt Isolationsfehler in Spulen
  • Auch für Gummi und Kunststoffe
  • Hohe Ergiebigkeit

SILICONE 72 - das hochisolierende Silikonöl mit hohem Wirkstoffgehalt. Das Isolieröl wird zum Beseitigen von Isolationsfehlern an Trafos und Spulen eingesetzt. Darüber hinaus kann es als wasserbeständiger Gleit- und Schmierfilm für empfindliche feinmechanische Bauteile eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Kunststoffoberflächen
Funktion:
Isolierung
Inhalt:
200 ml
Brennbar:
ja
Bleifrei:
ja
Chromatfrei:
ja
Schnell trocknend:
ja
Lackierbar:
ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenlack, Silikonspray, Silikonöl, silikonspray, Chemische Produkte, Elektroinstallationsmaterial, isolierspray, spray, sprühdose
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.