Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatten-Schutzlack - 200 ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplatten-Schutzlack - 200 ml Sprühdose
Leiterplatten-Schutzlack - 200 ml Sprühdose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1197-935-10003
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     935-10003
EAN/GTIN:
     5412386060656
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolier Lack
Elektroniklack
Isolierlack
Isolierlackspray
  • Polyurethanlack
  • Breiter Temperaturbereich
  • Mit UV-Tracer
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Von -40 °C bis +120 °C einsetzbar
  • Sichtkontrolle der Flächendeckung

URETHAN 71 - der chemisch vernetzte Schutzlack auf Polyurethan-Basis. Der transparente Isolierlack hat nach der Aushärtung eine hohe chemische Beständigkeit gegen Lösemittel und aggressive Dämpfe und schützt Leiterplatten und Oberflächen auch bei extremen Rahmenbedingungen.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
sonstige
Funktion:
Schutz/Schmierung
Inhalt:
200 ml
Brennbar:
ja
Bleifrei:
ja
Chromatfrei:
ja
Schnell trocknend:
ja
Lackierbar:
ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenlack, Urethan, isolierlack, Chemische Produkte, Elektroinstallationsmaterial, spray, sprühdose, urethan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.