Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinziehhilfe Standard Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeleinziehhilfe Standard Set
Kabeleinziehhilfe Standard Set
Kabeleinziehhilfe Standard Set
Artikel-Nr.:
     108EL-7203587
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     897-90000
EAN/GTIN:
     4031026406251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
  • Multifunktionelles Werkzeug zur professionellen Kabelinstallation
  • Zeitsparende Kabelinstallation auch in schwierigsten Umgebungen
  • Glasfaserverstärkte Fiberglasstangen
  • Zugkraft bis 200 kg
  • Verschiedene Sets bestehend aus einer robusten Tasche und Zubehörteilen

Cable Scout+ ist ein multifunktionales Werkzeug zur professionellen Kabelinstallation, dass die zeitsparende Verlegung von Kabeln unter schwierigsten Bedingungen ermöglicht. Stangen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) können dabei mit einem Kabelgewicht von bis zu 200 kg belastet werden. Das komplette System beinhaltet Glasfaserstangen, eine Vielzahl an nützlichen Zubehörteilen und eine robuste Tasche, in der alle Komponenten sicher verstaut werden können.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge:
1.0 m
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
7 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Schutzschlauch, hellermann tyton schutzschlauch, kabeleinziehband, schutzschlauch 10m, CableScout, Einziehdraht, Einziehhilfe, Einziehsystem, Elektroinstallationsmaterial, Installationstechnik, Kabeldurchzieher, Kabeleinziehhilfe, Kabeleinziehsystem, Kabelinstallation, Kabelstrumpf, Kabel verlegen, Kabelziehstrumpf, Kabelziehstrümpfen, Montagestrumpf, Spiralzieher, Strumpf, Unterflur-Kabeleinziehsystem, Ziehstrumpf
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 52,52*
€ 66,48*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 56,94*
€ 71,95*
48 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 14,99*
ab € 52,15*
€ 71,96*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 59,48*
€ 72,27*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 59,43*
€ 72,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 52,52* pro Satz)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
897-90018
ab € 15,32*
Zubehör
HellermannTyton
897-90016
ab € 17,62*
Zubehör
HellermannTyton
897-90004
ab € 18,71*
Zubehör
HellermannTyton
897-90026
ab € 36,38*
Zubehör
HellermannTyton
897-90027
ab € 44,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.