Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1757693 Herst.-Nr.: 710-00146 EAN/GTIN: 4031026448169 |
| | |
|
| | |
| - Hochwertiges Isolierband
- Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen
- Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen
- Gute Abriebfestigkeit, beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien
- Sehr flexibel mit hoher Haftfähigkeit
- Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV
- Erfüllt die IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90 Anforderungen
- Selbstverlöschend nach IEC 60454-2
- In vielen Farben und Abmessungen verfügbar
HelaTape Flex 15 PVC-Isolierband dient zur primären, elektrischen Isolierung für alle Kabel und Leitungen im Innenbereich bis 1 kV. Das Standardisolierband verfügt über gute elektrische und mechanische Eigenschaften und ist für viele Anwendungen einsetzbar. Weitere Informationen: | | Breite: | 15 mm | Werkstoff: | Polyvinylchlorid (PVC) | Farbe: | mehrfarbig | Transparent: | nein | Fluoreszierend: | nein | Länge: | 10 m | Doppelseitig: | nein | Isolierend: | ja | Selbstverlöschend: | ja | Temperaturbeständigkeit: | -10 °C | 90 °C | Stärke: | 0.15 mm | Selbstverschweißend/Amalgamierend: | nein | Geeignet für Hochspannung: | nein | Vulkanisierend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, isolierband braun, Elektroinstallationsmaterial, Farbkodierklebeband, Farbkodierklebebänder, Installationstechnik, Iso-Band, Isolier Band, Isolier-Band, Isolierbänder, Isolierklebeband, Isoliertape, Isolierung, Klebeband, Klebebänder, PVC Band, PVC Isolierband, PVC-Isolierband, PVC-Isolierklebeband, PVC Klebeband, PVC-Klebeband, Tape, technische Klebebänder |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 10 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,53* | € 2,09* | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 2,30* | € 3,36* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,28* | € 4,67* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,35* | € 4,84* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,40* | € 4,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|