Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1402 im Buchformat 12,70x12,70x38,10 mm weiß/transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1402 im Buchformat 12,70x12,70x38,10 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1402 im Buchformat 12,70x12,70x38,10 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1402 im Buchformat 12,70x12,70x38,10 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1402 im Buchformat 12,70x12,70x38,10 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1402 im Buchformat 12,70x12,70x38,10 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1402 im Buchformat 12,70x12,70x38,10 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1402 im Buchformat 12,70x12,70x38,10 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1402 im Buchformat 12,70x12,70x38,10 mm weiß/transparent
Artikel-Nr.:
     615-Q009591
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     598-14020
EAN/GTIN:
     4031026295084
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
  • Selbstlaminierende Etiketten im handlichen Taschenbuchformat
  • Optimaler Schutz vor Staub und Schmutz durch das Taschenbuchdeckblatt
  • Ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten
  • Einfaches Beschriften und Verarbeiten der Etiketten
  • Hervorragender Schutz gegenüber Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb durch das Schutzlaminat
  • Hilfswerkzeug für saubere Platzierung der Etiketten enthalten
  • Markierstift T82 für professionelle und dauerhafte Handbeschriftung

Diese selbstlaminierenden Etiketten eignen sich besonders zur schnellen Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen und Rohren zur temporären und permanenten Kennzeichnung vor Ort.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
4.0 mm | 8.10 mm
Kabeldurchmesser:
4.0 mm | 8.10 mm
Breite:
12.70 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, selbstlaminierende Etiketten, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, selbstlaminierende etiketten, selbstlaminierende etiketten hellermann, Aufkleber, Beschriftungsfeld, Etikett, Etiketten, Etiketten für Kabel, Etiketten im Taschenbuch, Etiketten mit Beschriftungsfeld, HELASIGN Taschenbuch, Kabellaminierer, Kabelmarker, Kennzeichnung, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markierung, Taschenbücher, Vinylmaterial, vorgedruckte Etiketten
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,85*
€ 18,40*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 13,17*
€ 18,41*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,33*
€ 18,57*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 14,10*
€ 19,60*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,73*
€ 20,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,40*
€ 21,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,73*
€ 21,10
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,56*
€ 20,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,97*
€ 17,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.