Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeetikett für manuelle Beschriftung 8x20 gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewebeetikett für manuelle Beschriftung 8x20 gelb
Gewebeetikett für manuelle Beschriftung 8x20 gelb
Gewebeetikett für manuelle Beschriftung 8x20 gelb
Gewebeetikett für manuelle Beschriftung 8x20 gelb
Artikel-Nr.:
     C1197-597-92127
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     597-92127
EAN/GTIN:
     4031026183442
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebeetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Robustes, gelbes Gewebematerial
  • Leichtes Entfernen oder Neupositionieren der Etiketten, je nach Bedarf
  • Beim Entfernen verbleiben keine Klebstoffrückstände
  • Wahlweise mit (FA) oder ohne (A) schwarzem Abschlussrahmen
  • Auch für schwierige Untergründe geeignet
  • Markierstift T82 für professionelle und dauerhafte Handbeschriftung

Die Etiketten lassen sich einfach manuell beschriften und verarbeiten. Das Material ist mit einem wiederablösbaren Klebstoff ausgestattet. Die Beschriftung verläuft nicht und bleibt dauerhaft lesbar. Die Auslieferung erfolgt auf DIN-A4-Bögen. Die Etiketten sind optimal zur dauerhaften oder flexiblen Kennzeichnung von Bauteilen, Schaltgeräten und anderen Betriebsmitteln geeignet.Wir empfehlen für die professionelle Handbeschriftung den Markierstift T82, ausgestattet mit einer schnell trocknenden und UV-beständigen Tinte.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Breite:
20.00 mm
Höhe:
8.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Textiletiketten, kabelbeschriftung gelb, zackband, hellermann kabelbeschriftung, Aufkleber, Baumwolletiketten, Baumwollmarkierung, Beschriften, Beschriftung, Betriebsmittelkennzeichnung, Etikett, Etiketten, handbeschriftbare Etiketten, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbeschriftungen, Kennzeichnen, Kennzeichnung, Kennzeichnung aus Baumwollgewebe, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnung von Reihenklemmen, Kennzeichnung von Schaltschränken, Klebeschilder, Markieren, Markierung, Reihenklemmenkennzeichnung, Schaltgerätekennzeichnung, Schaltgerätemarkierung, Schaltschrankbeschriftung, Schaltschrankkennzeichnung, Schutzmarkierung, Tyton
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 150,39* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,46*
€ 218,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,52*
€ 214,82
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 178,64*
€ 212,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,00*
€ 202,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,35*
€ 195,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,39*
€ 178,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.