Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett Allgemeines Warnzeichen 400.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikett Allgemeines Warnzeichen 400.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Etikett Allgemeines Warnzeichen 400.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Etikett Allgemeines Warnzeichen 400.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Etikett Allgemeines Warnzeichen 400.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Artikel-Nr.:
     C1197-597-66211
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     597-66211
EAN/GTIN:
     4031026182292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
  • Selbstklebende Warnzeichen aus flexibler Vinylfolie
  • Gute Haftung auf nahezu allen Untergründen
  • Zur Gewährleistung hoher Sicherheit
  • Gute Lesbarkeit selbst aus größerer Entfernung
  • Symbole können nach Bedarf mit zusätzlichem Text versehen werden (ATWS)
  • Etiketten mit Zusatztexten sind auf Anfrage verfügbar

Die Etiketten eignen sich für die vorgeschriebene Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, beispielsweise an elektrischen Betriebsmitteln, Geräten oder Arbeits- und Lagerbereichen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Vinyl
Halogenfrei:
nein
Stärke:
0.08 mm
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, hellermanntyton kabelmarkierungen, zackband, Aufkleber, Beschriften, Beschriftung, Etikett, Etiketten, Etiketten im Taschenbuch, Gebotsschilder, Gebotszeichen, Hinweisschilder, Kabelbeschriftungen, Kennzeichnen, Kennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markieren, Markierung, Netzwerktechnik, Taschenbücher, Verbotsschilder, Vinylfolie, vorgedruckte Etiketten, Warnschilder, Warnzeichen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,04*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 34,04* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 41,28*
€ 49,1232
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,8495
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,99*
€ 47,5881
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,90*
€ 45,101
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 34,04*
€ 40,5076
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.