Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett Warnzeichen Biogefährdung 12.5 mm gelb mit schwarzem Aufdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikett Warnzeichen Biogefährdung 12.5 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Etikett Warnzeichen Biogefährdung 12.5 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Etikett Warnzeichen Biogefährdung 12.5 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Etikett Warnzeichen Biogefährdung 12.5 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Artikel-Nr.:
     C1197-597-61221
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     597-61221
EAN/GTIN:
     4031026178875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
  • Selbstklebende Warnzeichen aus flexibler Vinylfolie
  • Gute Haftung auf nahezu allen Untergründen
  • Zur Gewährleistung hoher Sicherheit
  • Gute Lesbarkeit selbst aus größerer Entfernung
  • Symbole können nach Bedarf mit zusätzlichem Text versehen werden (ATWS)
  • Etiketten mit Zusatztexten sind auf Anfrage verfügbar

Die Etiketten eignen sich für die vorgeschriebene Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, beispielsweise an elektrischen Betriebsmitteln, Geräten oder Arbeits- und Lagerbereichen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Vinyl
Halogenfrei:
nein
Stärke:
0.08 mm
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, kabelmarkierer pvc weiß, zackband, hellermann kabelbeschriftung, Aufkleber, Beschriften, Beschriftung, Etikett, Etiketten, Etiketten im Taschenbuch, Gebotsschilder, Gebotszeichen, Hinweisschilder, Kabelbeschriftungen, Kennzeichnen, Kennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markieren, Markierung, Netzwerktechnik, Taschenbücher, Verbotsschilder, Vinylfolie, vorgedruckte Etiketten, Warnschilder, Warnzeichen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,361*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,361* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,901*
€ 35,58219
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 26,361*
€ 31,36959
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.