Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett Warnzeichen elektrischer Spannung 12.5 mm gelb mit schwarzem Aufdruck


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etikett Warnzeichen elektrischer Spannung 12.5 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Etikett Warnzeichen elektrischer Spannung 12.5 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Etikett Warnzeichen elektrischer Spannung 12.5 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Etikett Warnzeichen elektrischer Spannung 12.5 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Artikel-Nr.:
     6232-1665229
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     597-61200
EAN/GTIN:
     4031026178813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
  • Selbstklebende Warnzeichen aus flexibler Vinylfolie
  • Gute Haftung auf nahezu allen Untergründen
  • Zur Gewährleistung hoher Sicherheit
  • Gute Lesbarkeit selbst aus größerer Entfernung
  • Symbole können nach Bedarf mit zusätzlichem Text versehen werden (ATWS)
  • Etiketten mit Zusatztexten sind auf Anfrage verfügbar

Die Etiketten eignen sich für die vorgeschriebene Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, beispielsweise an elektrischen Betriebsmitteln, Geräten oder Arbeits- und Lagerbereichen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Vinyl
Halogenfrei:
nein
Stärke:
0.08 mm
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Zackband, bezeichnungsmaterial tyton, zackband, Aufkleber, Beschriften, Beschriftung, Etikett, Etiketten, Etiketten im Taschenbuch, Gebotsschilder, Gebotszeichen, Hinweisschilder, Kabelbeschriftung, Kabelbeschriftungen, Kabelkennzeichnung, Kennzeichnen, Kennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markieren, Markierung, Netzwerktechnik, Taschenbücher, Verbotsschilder, Vinylfolie, vorgedruckte Etiketten, Warnschilder, Warnzeichen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 26,31*
€ 33,37*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,69*
€ 33,57*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 24,54*
€ 33,59*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 24,96*
€ 33,91*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,80*
ab € 27,61*
€ 34,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 33,37*
€ 39,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,89*
€ 37,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,01*
€ 36,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,31*
€ 31,31
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 26,31* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 166,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.