| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-597-21109 Herst.-Nr.: 597-21109 EAN/GTIN: 4031026177137 |
| |
|
| | |
| - Lieferung auf Karten ermöglicht bedarfsgenaue Entnahme
- Zur dauerhaften Kennzeichnung auch bei hohen Temperaturen
- Optimaler Schutz vor Verschmutzungen durch glatte Materialoberfläche
- Weitere Formate und Druckbilder auf Anfrage erhältlich
Die Etiketten werden unter anderem zur Kennzeichnung von Leitern, elektrischen Betriebsmitteln und Schaltgeräten verwendet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kartenform | Werkstoff: | Kunststoff | Aderdurchmesser: | 0.00 mm | Farbe: | mehrfarbig | Transparent: | nein | Mit Textfeld: | nein | Aufdruck: | Symbole | Montageart: | kleben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, hellermann kabelbeschriftung, zackband, kabelbeschriftung kunststoff, Kennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Klebezahlen, Symbole |
| | |
| |