Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlaminierende Etiketten für Matrix-Bedruckung Typ 101 50,80x19,05x57,15 mm weiß/transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Selbstlaminierende Etiketten für Matrix-Bedruckung Typ 101 50,80x19,05x57,15 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Matrix-Bedruckung Typ 101 50,80x19,05x57,15 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Matrix-Bedruckung Typ 101 50,80x19,05x57,15 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Matrix-Bedruckung Typ 101 50,80x19,05x57,15 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Matrix-Bedruckung Typ 101 50,80x19,05x57,15 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Matrix-Bedruckung Typ 101 50,80x19,05x57,15 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Matrix-Bedruckung Typ 101 50,80x19,05x57,15 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Matrix-Bedruckung Typ 101 50,80x19,05x57,15 mm weiß/transparent
Artikel-Nr.:
     C1197-595-10101
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     595-10101
EAN/GTIN:
     4031026236919
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
  • Drucken von Etiketten in industrieller Qualität mit Matrixdruckern
  • Für niedrige bis mittlere Druckvolumen
  • Selbstlaminierende Kabelmarkierer für den Automobilbereich und für weitere Industrien
  • Problemloses Bedrucken sowie einfache und effiziente Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro
  • Stabile Kunststoffverpackung garantiert lange Verwendbarkeit der Etiketten

Diese selbstlaminierenden Etiketten eignen sich besonders zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen in der Automobilindustrie bis hin zur Markierung in Schaltschränken.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
6.1 mm | 12.10 mm
Kabeldurchmesser:
6.1 mm | 12.10 mm
Breite:
50.80 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, selbstlaminierende Etiketten, selbstlaminierende etiketten hellermann, selbstlaminierende etiketten, Aufkleber, Beschriftungsfeld, Etikett, Etiketten, Etiketten für Kabel, Etiketten für Nadeldrucker, Etiketten mit Beschriftungsfeld, Hellermann, HellermannTyton, Kabellaminierer, Kabellaminieretiketten, Kabelmarker, Kennzeichnung, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markierung, Nadeldrucker, Nadeldruckeretiketten, Tyton, Vinylmaterial
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,16888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 203,03*
€ 241,6057
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 201,96*
€ 240,3324
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 194,42*
€ 231,3598
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 186,94*
€ 222,4586
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 168,88*
€ 200,9672
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.