Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 25,40x12,70x44,50 mm weiß/transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 25,40x12,70x44,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 25,40x12,70x44,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 25,40x12,70x44,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 25,40x12,70x44,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 25,40x12,70x44,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 25,40x12,70x44,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 25,40x12,70x44,50 mm weiß/transparent
Artikel-Nr.:
     3517A-55852818
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     594-61104
EAN/GTIN:
     4031026294384
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
  • Hochwertige selbstlaminierende Etiketten
  • Für die Bedruckung mit handelsüblichen Laserdruckern
  • Geeignet für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen
  • Hervorragender Schutz gegen Feuchtigkeit und mechanischen Abrieb durch das Schutzlaminat
  • Etikettenmaterial 1104 (25 µm) für Standardanwendungen
  • Bessere Haftung durch abgerundete Ecken
  • Stabile Kunststoffverpackung sorgt für lange Verwendbarkeit der Etiketten
  • Problemloses Bedrucken sowie einfache und effiziente Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro
  • MS-Windows Word Druckvorlagen für einfache Anwendungen unter www.HellermannTyton.de (Mediathek)

Aufgrund des hochwertigen Polyestermaterials sind diese Etiketten besonders für die selbstlaminierende Ader- und Kabelkennzeichnung geeignet. Helatag 1104 besteht aus einem bedruckbaren Bereich und einem Schutzlaminat, der die Bedruckung vor Staub, Schmutz und mechanischer Abnutzung schützt. Für Kabelmarkierer mit einer Gesamtlänge über ca. 100 mm verwenden wir ein etwas dickeres Material (Helatag 1105). Dadurch lässt sich der Markierer bei dieser Größe einfacher vom Bogen mit der Hand ablösen und vereinfacht durch die größere Materialsteifigkeit das Aufbringen auf das große Kabel oder Rohr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
5.1 mm | 10.10 mm
Kabeldurchmesser:
5.1 mm | 10.10 mm
Breite:
25.40 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, selbstlaminierende Etiketten, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, selbstlaminierende etiketten, selbstlaminierende etiketten hellermann, Aufkleber, Beschriftungsfeld, Etikett, Etiketten, Etiketten für Kabel, Etiketten für Laserdrucker, Etiketten mit Beschriftungsfeld, Kabellaminierer, Kabelmarker, Kennzeichnung, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Laminieretikett, Laminieretiketten, Markierung
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 124,41*
€ 147,65*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 124,58*
€ 148,94*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 132,92*
€ 157,16*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 138,28*
€ 163,11*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,80*
ab € 137,80*
€ 163,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,65*
€ 175,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,35*
€ 171,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,54*
€ 164,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,20*
€ 160,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,41*
€ 148,05
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 124,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.