Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 19,05x12,70x50,80 mm rot/transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 19,05x12,70x50,80 mm rot/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 19,05x12,70x50,80 mm rot/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 19,05x12,70x50,80 mm rot/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 19,05x12,70x50,80 mm rot/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 19,05x12,70x50,80 mm rot/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 19,05x12,70x50,80 mm rot/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 19,05x12,70x50,80 mm rot/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 19,05x12,70x50,80 mm rot/transparent
Artikel-Nr.:
     C1197-550-21401
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     550-21401
EAN/GTIN:
     4031026294117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
  • Praktischer RiteOn-Etikettenspender für die manuelle Beschriftung
  • Ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten bei kleinen Volumen
  • Einfaches Beschriften und Verarbeiten der Etiketten
  • Hervorragender Schutz gegenüber Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb durch das Schutzlaminat
  • Markierstift T82 für professionelle und dauerhafte Handbeschriftung
  • Beschreiben der Etiketten im Sichtfenster des Dispensers und anschließendes Applizieren
  • Nachfüllpackungen erhältlich (REF)

Die Nachfüllpackungen für die RiteOn Dispenser sind in 3 Größen und 6 unterschiedlichen Farben erhältlich. Bereits vorhandene Dispenser können so einfach und schnell neu bestückt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
6.1 mm | 12.1 mm
Kabeldurchmesser:
6.1 mm | 12.1 mm
Breite:
19.05 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, selbstlaminierende Etiketten, hellermann tyton kabelmarkierung rot, selbstlaminierende etiketten, selbstlaminierende etiketten hellermann, Aufkleber, Beschriftungsfeld, Etikett, Etiketten, Etiketten für Kabel, Etiketten im Spender, Etiketten mit Beschriftungsfeld, Etikettenspender, Hellermann, HellermannTyton, Kabeletiketten, Kabellaminierer, Kabellaminieretiketten, Kennzeichnung, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markierung, RiteOn, RiteOn-Etikett, RiteOn-Etiketten, Schutzfolien im Spender, Tyton
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 10,09* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,54*
€ 17,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,40*
€ 15,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,50*
€ 14,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,37*
€ 14,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.