Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlmarkierer 20x45 mm 3x8 Zeichen ungeprägt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Edelstahlmarkierer 20x45 mm 3x8 Zeichen ungeprägt
Edelstahlmarkierer 20x45 mm 3x8 Zeichen ungeprägt
Edelstahlmarkierer 20x45 mm 3x8 Zeichen ungeprägt
Edelstahlmarkierer 20x45 mm 3x8 Zeichen ungeprägt
Edelstahlmarkierer 20x45 mm 3x8 Zeichen ungeprägt
Artikel-Nr.:
     C1197-544-80201
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     544-80201
EAN/GTIN:
     5022660340000
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
  • Hervorragende Lesbarkeit der Zeichen auch bei Staub, Schmutz, Fett und Öl
  • Edelstahl Werkstoff SS316 für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet
  • Verwendung von 4,6 mm breiten Metallkabelbindern und des einhändig zu bedienenden MK9SST Verarbeitungswerkzeugs zur schnellen und sicheren Befestigung

Die M-BOSS Compact Edelstahlmarkierer wurden entwickelt, um rauen Umwelteinflüssen und extremen Wetterbedingungen standzuhalten. Für ihre Herstellung wird ausschließlich die höchste Stahlqualität verwendet. Das spezielle Design mit der ergonomischen Einschlauföffnung ermöglicht das schnelle und einfache Fixieren der Edelstahlmarkierer in feuchten und kalten Umgebungen. Zur schnellen und sicheren Befestigung verwendet man 4,6 mm breite Metallkabelbinder und das einhändig zu bedienende MK9SST Verarbeitungswerkzeug.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
44.5 mm
Breite:
20.0 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Nadelmarkierer, Nadelmarkiergerät, Nadelprägemaschine, Nadelpräger, kabelbeschriftung kabelbinder, kabelbeschriftung, hellermann kabelbeschriftung, Kennzeichnungsplatten, Kennzeichnungssysteme, Markierer, MBOSS, Metallkennzeichnung, Metall-Kennzeichnung, Metallmarkierer, Metallmarkierung, Metallprägung, Metallschilder, Stahlkennzeichnung, Stahlmarkierer, Stahlmarkierung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,44585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 505,82*
€ 601,9258
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 500,70*
€ 595,833
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 480,72*
€ 572,0568
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 469,17*
€ 558,3123
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 445,85*
€ 530,5615
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.