Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlprägesystem mit integriertem Sortiersystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlprägesystem mit integriertem Sortiersystem
Edelstahlprägesystem mit integriertem Sortiersystem
Edelstahlprägesystem mit integriertem Sortiersystem
Edelstahlprägesystem mit integriertem Sortiersystem
Edelstahlprägesystem mit integriertem Sortiersystem
Artikel-Nr.:
     C1197-544-21000
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     544-21000
EAN/GTIN:
     4031026491905
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
  • Ausgestattet mit einem innovativen Sortiersystem
  • Sortiermenge pro Behälter ist frei wählbar
  • Kapazität Sortiersystem: 400 Markierer
  • Kapazität pro Behälter: 40 Markierer

Der M-BOSS Compact Prägeautomat mit Organiser-System erbringt den zusätzlichen Vorteil eines innovativen Sortiersystems. Die Organisationseinheit in Karussell-Form besitzt 10 Behälter. Der Benutzer kann flexibel und komfortabel an der Oberseite der Maschine auswählen, welche Menge an Markierern pro Box einsortiert werden sollen. Die Karussellschublade ragt bei Öffnung 430 mm aus dem Prägeautomaten.
Weitere Informationen:
Farbdruck:
nein
Weitere Suchbegriffe: hellermann kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, Drucker, Drucksystem, Edelstahlprägesystem, Kennzeichnungssysteme, Prägeautomat
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24.319,69*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.443,60*
€ 29.087,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.402,47*
€ 29.038,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.319,69*
€ 28.940,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
544-20000
ab € 20.948,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.