Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten für Kennzeichnungsträgersystem für Laserdruck 105x25 gelb/weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Etiketten für Kennzeichnungsträgersystem für Laserdruck 105x25 gelb/weiß
Etiketten für Kennzeichnungsträgersystem für Laserdruck 105x25 gelb/weiß
Etiketten für Kennzeichnungsträgersystem für Laserdruck 105x25 gelb/weiß
Artikel-Nr.:
     C1197-526-03014
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     526-03014
EAN/GTIN:
     4031026165677
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
  • Laserbedruckbare HFX Etiketten, ohne Klebstoff
  • Für die Anwendung mit Helafix Zeichenträgern (HC und HCR)
  • Zweifarbige Bögen (Vorderseite gelb, Rückseite weiß)
  • DIN-A4-Format
  • Beschriftung per Hand mit dem Kennzeichnungsstift T82 möglich
  • Problemloses Bedrucken sowie einfache und effiziente Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro
  • MS-Windows Word Druckvorlagen unter www.HellermannTyton.de (Mediathek)

Das Kennzeichnungsträgersystem, bestehend aus Zeichenträger und Etikett, eignet sich für Innenanwendungen zur flexiblen Kennzeichnung, beispielsweise von Schaltanlagen und Maschinen. Eine Beschriftung ist mittels handelsüblichen Laserdruckern oder per Hand mit dem Markierstift T82 möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
105.00 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, hellermann kabelbeschriftung, zackband, kabelbeschriftung selbstbeschriften, Batteriesäure, Benzin, Butanol, Kennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Reinigungslösungen, Schild, Widerstandsfähig gegen Alkohol, Žthyl- und Butylcellosolve-Lösungsmittel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 289,74* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 372,56*
€ 443,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 363,86*
€ 432,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 338,89*
€ 403,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 330,25*
€ 393,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 319,77*
€ 380,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 289,74*
€ 344,79
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
526-02514
ab € 319,84*
Ähnlich
HellermannTyton
526-04014
ab € 215,32*
Ähnlich
HellermannTyton
526-01014
ab € 303,78*
Ähnlich
HellermannTyton
526-05014
ab € 216,44*
Ähnlich
HellermannTyton
526-05514
ab € 291,55*
Ähnlich
HellermannTyton
526-06014
ab € 291,33*
Ähnlich
HellermannTyton
526-01714
ab € 15,1515*
Ähnlich
HellermannTyton
526-01514
ab € 302,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.