Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsträger 25.00x52.0 mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kennzeichnungsträger 25.00x52.0 mm transparent
Kennzeichnungsträger 25.00x52.0 mm transparent
Kennzeichnungsträger 25.00x52.0 mm transparent
Kennzeichnungsträger 25.00x52.0 mm transparent
Artikel-Nr.:
     3517B-95855928
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     525-25523
EAN/GTIN:
     4031026165530
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
  • Vielseitige Zeichenträger zur temporären oder dauerhaften Kennzeichnung
  • Befestigung mit Kabelbindern der Serie T18, Schrauben oder Nieten
  • Zuverlässiger Schutz des eingeschobenen Etiketts vor Feuchtigkeit, Verunreinigung, Beschädigung und UV-Strahlung
  • Lieferung von Helafix HC erfolgt vorgeschnitten und fertig gestanzt im Beutel (Typ HC06 ohne zentriertes Loch)
  • Lieferung von Helafix HCR als Rollenmaterial zur individuellen Weiterverarbeitung mit HCT Werkzeugen
  • HFX-Etiketten passend für die Anwendung mit HC- und HCR-Zeichenträgern

Helafix Zeichenträger eignen sich beispielsweise für die Kennzeichnung von Kabelbäumen, Kabeln, Rohren, Transportsystemen, Ventilen, Sensoren und zur Inventarkennzeichnung auf Maschinen oder sonstigen Teilen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
52.0 mm
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, hellermann kabelbeschriftung, typenschild etiketten, kabelbeschriftung selbstbeschriften, Kabelschilderträger, Kabelschilderträger für Etiketten, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln, Schilder, Schildträger für Helafix Etiketten, Transparenter Zeichenträger
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,49*
€ 0,6136*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,4944*
€ 0,6194*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5424*
€ 0,68*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,5438*
€ 0,6816*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,544*
€ 0,682*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6136*
€ 0,73018
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5576*
€ 0,66354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,5032*
€ 0,59881
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
525-10003
ab € 69,62*
Ähnlich
HellermannTyton
525-10173
ab € 0,62*
Ähnlich
HellermannTyton
525-10353
ab € 0,63*
Ähnlich
HellermannTyton
525-10523
ab € 0,63*
Ähnlich
HellermannTyton
525-13003
ab € 81,90*
Ähnlich
HellermannTyton
525-13173
ab € 0,63*
Ähnlich
HellermannTyton
525-13353
ab € 0,60*
Ähnlich
HellermannTyton
525-13523
ab € 0,3514*
Ähnlich
HellermannTyton
525-13703
ab € 0,3718*
Ähnlich
HellermannTyton
525-19003
ab € 98,75*
Ähnlich
HellermannTyton
525-19353
ab € 19,50*
Ähnlich
HellermannTyton
525-19523
ab € 0,58*
Ähnlich
HellermannTyton
525-19703
ab € 0,5566*
Ähnlich
HellermannTyton
525-25003
ab € 113,45*
Ähnlich
HellermannTyton
525-25703
ab € 1,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.