Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsträger 10.00x17.5 mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kennzeichnungsträger 10.00x17.5 mm transparent
Kennzeichnungsträger 10.00x17.5 mm transparent
Kennzeichnungsträger 10.00x17.5 mm transparent
Kennzeichnungsträger 10.00x17.5 mm transparent
Artikel-Nr.:
     615IT-S13413
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     525-10173
EAN/GTIN:
     4031026165349
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
  • Vielseitige Zeichenträger zur temporären oder dauerhaften Kennzeichnung
  • Befestigung mit Kabelbindern der Serie T18, Schrauben oder Nieten
  • Zuverlässiger Schutz des eingeschobenen Etiketts vor Feuchtigkeit, Verunreinigung, Beschädigung und UV-Strahlung
  • Lieferung von Helafix HC erfolgt vorgeschnitten und fertig gestanzt im Beutel (Typ HC06 ohne zentriertes Loch)
  • Lieferung von Helafix HCR als Rollenmaterial zur individuellen Weiterverarbeitung mit HCT Werkzeugen
  • HFX-Etiketten passend für die Anwendung mit HC- und HCR-Zeichenträgern

Helafix Zeichenträger eignen sich beispielsweise für die Kennzeichnung von Kabelbäumen, Kabeln, Rohren, Transportsystemen, Ventilen, Sensoren und zur Inventarkennzeichnung auf Maschinen oder sonstigen Teilen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
17.5 mm
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, hellermanntyton kabelmarkierungen, typenschild etiketten, Kabelschilderträger, Kabelschilderträger für Etiketten, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln, Schilder, Schildträger für Helafix Etiketten, Transparenter Zeichenträger
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 0,99*
1 Tag
88
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,15*
7 Tage
88
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,02*
€ 2,51*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 14,93*
€ 20,45*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 15,87*
€ 21,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.