Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsträger 7.00x35.0 mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kennzeichnungsträger 7.00x35.0 mm transparent
Kennzeichnungsträger 7.00x35.0 mm transparent
Kennzeichnungsträger 7.00x35.0 mm transparent
Kennzeichnungsträger 7.00x35.0 mm transparent
Artikel-Nr.:
     C1197-525-07353
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     525-07353
EAN/GTIN:
     4031026165325
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
  • Vielseitige Zeichenträger zur temporären oder dauerhaften Kennzeichnung
  • Befestigung mit Kabelbindern der Serie T18, Schrauben oder Nieten
  • Zuverlässiger Schutz des eingeschobenen Etiketts vor Feuchtigkeit, Verunreinigung, Beschädigung und UV-Strahlung
  • Lieferung von Helafix HC erfolgt vorgeschnitten und fertig gestanzt im Beutel (Typ HC06 ohne zentriertes Loch)
  • Lieferung von Helafix HCR als Rollenmaterial zur individuellen Weiterverarbeitung mit HCT Werkzeugen
  • HFX-Etiketten passend für die Anwendung mit HC- und HCR-Zeichenträgern

Helafix Zeichenträger eignen sich beispielsweise für die Kennzeichnung von Kabelbäumen, Kabeln, Rohren, Transportsystemen, Ventilen, Sensoren und zur Inventarkennzeichnung auf Maschinen oder sonstigen Teilen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
35.0 mm
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabelbinder, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, hellermanntyton kabelmarkierungen, typenschild etiketten, Kabelschilderträger, Kabelschilderträger für Etiketten, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln, Schilder, Schildträger für Helafix Etiketten, Transparenter Zeichenträger
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3232*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4532*
€ 0,53931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4332*
€ 0,51551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3832*
€ 0,45601
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3732*
€ 0,44411
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3232*
€ 0,38461
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.