Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber PO-X schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-416-16053
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     416-16053
EAN/GTIN:
     5022660646843
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe
  • Schnelle und einfache Verarbeitung
  • Robustes Material schützt vor mechanischen Beanspruchungen
  • Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
  • Vorteilhafte Schrumpfrate für einen großen Anwendungsbereich
  • Auf Anfrage auch mit Luftventilen für druckluftüberwachte Fernmeldekabelanlagen verfügbar

Helashrink Endkappen dienen zur Abdichtung von Kabelenden im Außen- und Innenbereich und sind für alle gängigen kunststoffisolierten Kabel mit einer Netzspannung von 0,6 - 1 kV geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
105.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
45.0 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
135.0 mm
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-55 °C | 80 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, schrumpfkappen hellermann, endmuffe, 102L0XX, Abschlusskappe, Endkappe, Endverschluss, Endverschluß, Kabelisolierung, Pinched End Cap, Schrumpf-Endkappe, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauch Polyolefin, SSC Endkappe, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Endkappe, Warmschrumpfkappe, Warmschrumpf-Kappe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
€ 155,47*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
€ 254,16*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
€ 230,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.