Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 4- Fingerstück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 4- Fingerstück schwarz
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 4- Fingerstück schwarz
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 4- Fingerstück schwarz
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 4- Fingerstück schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-404-11180
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     404-11180
EAN/GTIN:
     5022660635564
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufteilkappe
Formteil
Kabelisolierung
Schlauchstück
  • Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen
  • Mechanischer Schutz für Verzweigstellen
  • Isolierung von Spleißen nach VG-Norm
  • Bauchig: ausreichend Platz für Verbinder
  • Zulassung für Wehrtechnik
  • Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung

Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 4-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
19.0 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
10.0 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
9.5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
5.5 mm
Betriebstemperatur:
-75 °C | 150 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,733*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 36,1733* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 414,753*
€ 493,55607
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 408,533*
€ 486,15427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 394,383*
€ 469,31577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 384,323*
€ 457,34437
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 361,733*
€ 430,46227
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 173,57*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 255,74*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.