Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfteil bis 3,5:1 für Verzweigstellen 3- Fingerstück PO-X schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfteil bis 3,5:1 für Verzweigstellen 3- Fingerstück PO-X schwarz
Warmschrumpfteil bis 3,5:1 für Verzweigstellen 3- Fingerstück PO-X schwarz
Warmschrumpfteil bis 3,5:1 für Verzweigstellen 3- Fingerstück PO-X schwarz
Warmschrumpfteil bis 3,5:1 für Verzweigstellen 3- Fingerstück PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-403-11180
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     403-11180
EAN/GTIN:
     5022660635557
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufteilkappe
Formteil
Kabelisolierung
Schlauchstück
  • Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen
  • Mechanischer Schutz für Verzweigstellen
  • Isolierung von Spleißen nach VG-Norm
  • Bauchig: ausreichend Platz für Verbinder
  • Zulassung für Wehrtechnik
  • Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung

Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
55.5 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
25.5 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
192.0 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
27.0 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
12.5 mm
Betriebstemperatur:
-75 °C | 150 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 173,57*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 255,74*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.