Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-402-06018
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     402-06018
EAN/GTIN:
     5022660444555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufteilkappe
Formteil
Kabelisolierung
Schlauchstück
  • Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen
  • Mechanischer Schutz für Verzweigstellen
  • Isolierung von Spleißen nach VG-Norm
  • Bauchig: ausreichend Platz für Verbinder
  • Zulassung für Wehrtechnik
  • Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung

Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
13 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
6 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
41 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
7 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
3 mm
Betriebstemperatur:
-50 °C | 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 13,1152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 383,63*
€ 456,5197
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 373,10*
€ 443,989
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 358,52*
€ 426,6388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 348,62*
€ 414,8578
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 327,88*
€ 390,1772
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 173,57*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 255,74*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.