Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-402-04180
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     402-04180
EAN/GTIN:
     5022660635502
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufteilkappe
Formteil
Kabelisolierung
Schlauchstück
  • Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen
  • Mechanischer Schutz für Verzweigstellen
  • Isolierung von Spleißen nach VG-Norm
  • Bauchig: ausreichend Platz für Verbinder
  • Zulassung für Wehrtechnik
  • Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung

Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
39.0 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
18.0 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
27.0 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
12.0 mm
Betriebstemperatur:
-75 °C | 150 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 173,46*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 255,44*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.