Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen 2- Fingerstück PO-X schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen 2- Fingerstück PO-X schwarz
Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen 2- Fingerstück PO-X schwarz
Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen 2- Fingerstück PO-X schwarz
Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen 2- Fingerstück PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-402-01180
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     402-01180
EAN/GTIN:
     5022660442834
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufteilkappe
Formteil
Kabelisolierung
Schlauchstück
  • Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen
  • Mechanischer Schutz für Verzweigstellen
  • Flachprofil: platzsparende Ausführung
  • Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung

Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
19.0 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
9.4 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
50.8 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
14.0 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6.4 mm
Betriebstemperatur:
-75 °C | 150 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.103,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 22,1726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.204,18*
€ 1.432,9742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.190,38*
€ 1.416,5522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.153,58*
€ 1.372,7602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.129,05*
€ 1.343,5695
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.103,76*
€ 1.313,4744
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,98*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 253,88*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.