Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patrone für Heissluftgebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patrone für Heissluftgebläse
Patrone für Heissluftgebläse
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1197-391-90101
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     391-90101
EAN/GTIN:
     4031026405902
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
  • Gas-Heißluftgebläse für den mobilen Einsatz
  • Sofortiger flammenloser Luftstrom bis zu 900 °C ohne externe Energie
  • Kabellos inkl. einer Gas-Patrone und zwei Aufsteckdüsen
  • Für präzises Arbeiten ohne Stromanschluß in jeder Position, sogar kopfüber
  • Stabiler Standfuß für Bewegungsfreiheit der Hände
  • Gewicht des Werkzeugs: 440 g (555 g inkl. Gas-Patrone)
  • Werkzeugloser Austausch von Piezozündung und Gasdüse
  • Gaspatrone Typ P445, 110 ml/60 g
  • Betriebsdauer: ca. 1,5 Stunden mit einer Gaspatrone Typ P445
  • Neuartiges 3-Komponenten Gasgemisch, für höheren Druck auch bei Außentemperaturen bis zu -8 °C

Die kabellose Heißluftpistole CHG900 von HellermannTyton wird mit den P445-Gaskartuschen betrieben und ermöglicht ein autonomes Arbeiten bis 90 Minuten. Die Heißluftpistoleerzeugt einen flammenlosen Luftstrom und ist damit ideal für das Schrumpfen von wärmeschrumpfenden Produkten aller Art, sowie zum Weichlöten, Kunststoffverformen und Entfrosten geeignet. Zudem eignet sich das CHG900 für raue Außenbedingungen mit Temperaturen bis zu -8 °C.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Gefahrenhinweis:
H220 Extrem entzündbares Gas. | H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Schrumpfschlauch, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, Föhn, Gas-Heißluftgebläse, Gebläse, Heißluftföhn, Heißluftgebläse, Heißluftgebläse (Gas), Heißluftgerät, Heißluftpistole, Verarbeitungswerkzeuge
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.