Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 4x25-150mm², ohne Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 4x25-150mm², ohne Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 4x25-150mm², ohne Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 4x25-150mm², ohne Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 4x25-150mm², ohne Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 4x25-150mm², ohne Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV
Artikel-Nr.:
     C1197-380-04010
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     380-04010
EAN/GTIN:
     4031026510972
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Abdeck Laborpapier
Abdeckung Laborpapier
Labortisch Schutzpapier
  • Dickwandig: sehr guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz
  • 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck
  • Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
  • Thermochromatische Punkte (grüne Punkte) als Schrumpfindikator
  • Beständig gegen Chemikalien und Erdalkalien
  • Hohe Witterungsbeständigkeit
  • halogenfrei
  • Verpackung im Set für eine einfache Handhabung

Die LVK Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur dient zum universellen Verbinden von unarmierten Kunststoffkabeln und Leitungen aus PVC, PE und VPE ( N(A)YY, NYM, TT). Sie ist zur Verwendung mit Press- und Schraubverbindern auf Aluminium- und Kupferkabeln geeignet, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Oberflächen-Schutzpapier, Oberflächenschutzpapier, PE Laborpapier, Surface Protection Paper, Reparaturmanschette, Schrumpfschlauch, hellermann schrumpfschlauch 4:1, kabelmuffe, hellermann tyton kabelmuffe, Hellermann, HellermannTyton, Kabelisolierung, LVK, LVK Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, LVK Warmschrumpf-Verbindungsgarnituren, Tyton, Verbindungsgarnitur, Verbindungsgarnituren, Verbindungsmuffe, Verbindungsmuffen, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Kit, Warmschrumpf-Set, Warmschrumpfverbindungsgarnitur, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, Warmschrumpf-Verbindungsgarnituren, Warmschrumpfverbindungsgarniturenen, Warmschrumpfverbindungsmuffen, Warmschrumpf-Verbindungsmuffen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 175,06*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.