Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 5x1.5-16mm², ohne Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 5x1.5-16mm², ohne Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 5x1.5-16mm², ohne Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 5x1.5-16mm², ohne Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 5x1.5-16mm², ohne Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 5x1.5-16mm², ohne Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV
Artikel-Nr.:
     C1197-380-04006
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     380-04006
EAN/GTIN:
     4031026510934
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Dickwandig: sehr guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz
  • 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck
  • Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
  • Thermochromatische Punkte (grüne Punkte) als Schrumpfindikator
  • Beständig gegen Chemikalien und Erdalkalien
  • Hohe Witterungsbeständigkeit
  • halogenfrei
  • Verpackung im Set für eine einfache Handhabung

Die LVK Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur dient zum universellen Verbinden von unarmierten Kunststoffkabeln und Leitungen aus PVC, PE und VPE ( N(A)YY, NYM, TT). Sie ist zur Verwendung mit Press- und Schraubverbindern auf Aluminium- und Kupferkabeln geeignet, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmuffe, Abdeck Laborpapier, Abdeckung Laborpapier, Labortisch Schutzpapier, Oberflächen-Schutzpapier, Oberflächenschutzpapier, PE Laborpapier, Surface Protection Paper, Reparaturmanschette, Schrumpfmuffe, Schrumpfschlauch, hellermann schrumpfschlauch schwarz, schrumpfmuffe, hellermann schrumpfmuffe, Hellermann, HellermannTyton, Kabelisolierung, LVK, LVK Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, LVK Warmschrumpf-Verbindungsgarnituren, Tyton, Verbindungsgarnitur, Verbindungsgarnituren, Verbindungsmuffe, Verbindungsmuffen, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Kit, Warmschrumpf-Set, Warmschrumpfverbindungsgarnitur, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, Warmschrumpf-Verbindungsgarnituren, Warmschrumpfverbindungsgarniturenen, Warmschrumpfverbindungsmuffen, Warmschrumpf-Verbindungsmuffen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 175,06*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.