Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
Warmschrumpfschlauch 3:1 (18/6 mm), schwarz, 60 m Rolle
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-333-41800
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
333-41800
EAN/GTIN:
4031026226255
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
Sehr gute Brandschutzeigenschaften
Schnell schrumpfend
Niedrige Schrumpftemperatur
Große Vielfalt an Farben und Größen
TF31 findet dort Verwendung, wo erhöhte Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden. Er kann zur Isolierung und Ummantelung von Kabeln und Leitungen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
18.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1.00 mm
Länge:
60.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
,
hellermanntyton kabelmarkierungen
,
kabelbeschriftung
,
dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
,
FP333
,
FP 333
,
HFT333
,
HFT 333
,
Kabelisolierung
,
Schrumpfschläuche
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,71*
Preis gilt ab 60 Meter
1 Meter enthält 250 Stück (ab € 0,01932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,17*
€ 14,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,31*
€ 11,08
pro Meter
ab 60 Meter
€ 5,71*
€ 6,79
pro Meter
ab 180 Meter
€ 5,17*
€ 6,15
pro Meter
ab 300 Meter
€ 4,83*
€ 5,75
pro Meter
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HELLERMANNTYTON 151-41219 KABELMARKIER. KABELBINDER 63X9MM 100 ST.
HellermannTyton
151-41219
€ 0,1202*
Zubehör
HellermannTyton 391-00110 H6100-BK Heißluftgebläse 1600 W
HellermannTyton
391-00110
€ 230,81*
Zubehör
Kennzeichnungspfeil 100x9 mm natur
HellermannTyton
151-41319
€ 0,1275*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
€ 0,2039*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.