Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), grün, 30 m Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), grün, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), grün, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), grün, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), grün, 30 m Rolle
Artikel-Nr.:
     C1197-333-32405
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     333-32405
EAN/GTIN:
     4031026226989
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Schnell schrumpfend
  • Niedrige Schrumpftemperatur
  • Große Vielfalt an Farben und Größen

TF31 findet dort Verwendung, wo erhöhte Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden. Er kann zur Isolierung und Ummantelung von Kabeln und Leitungen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
24.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1.20 mm
Länge:
30.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
grün
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, FP333, FP 333, HFT333, HFT 333, Kabelisolierung, Schrumpfschläuche
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 243,8661*
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 7,0532* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 243,8661*
€ 290,20066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 240,4161*
€ 286,09516
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 230,0901*
€ 273,80722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,11*
€ 254,7909
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 211,05*
€ 251,1495
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 195,3801*
€ 232,50232
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
€ 230,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.