Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 6:1 (19/3,2 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1,22 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 6:1 (19/3,2 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1,22 m
Warmschrumpfschlauch 6:1 (19/3,2 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1,22 m
Warmschrumpfschlauch 6:1 (19/3,2 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1,22 m
Warmschrumpfschlauch 6:1 (19/3,2 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1,22 m
Artikel-Nr.:
     C1197-321-30000
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     321-30000
EAN/GTIN:
     4031026322865
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dickwandig: sehr guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz
  • 6:1 deckt sehr großen Anwendungsbereich ab, sehr hoher Anpressdruck
  • Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
  • Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen
  • halogenfrei

HA67 eignet sich besonders zum mechanischen Schutz, Isolation und Abdichtung bei großen Durchmesserunterschieden, komplexen Steckerkonfigurationen oder schwierigen geometrischen Formen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
6:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.2 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
3.2 mm
Betriebstemperatur:
-55 °C | 110 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: abriebfester Schrumpfschlauch, dicker Schrumpfschlauch, Dualschlauch, Innenkleber-Schrumpfschlauch, Kabelisolierung, Klebeschrumpfschlauch, Klebe-Schrumpfschlauch, robuster Schrumpfschlauch, Schrumpfschläuche, selbstklebender Schrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 140,92*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,28*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,87*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,95*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.