Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (85/25 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (4 Stk.)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (85/25 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (4 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (85/25 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (4 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (85/25 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (4 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (85/25 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (4 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (85/25 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (4 Stk.)
Artikel-Nr.:
     C1197-321-20850
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     321-20850
EAN/GTIN:
     4031026240411
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dickwandig: sehr guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz
  • 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck
  • Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
  • Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen
  • halogenfrei

HA47 bietet eine zuverlässige Isolierung und Schutz von Kabelverbindungen und -abschlüssen, auch für den Einsatz im Erdreich geeignet. Zugentlastung für Kabel-Stecker-Übergänge und Schutz bei extremer mechanischer Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
85.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
4.2 mm
Betriebstemperatur:
-55 °C | 110 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: abriebfester Schrumpfschlauch, Dichtmasse, dicker Schrumpfschlauch, dicke Wand, dicke Wändstärke, Dualschlauch, hohe Wandstärke, Innenkleber, ITCSA, ITCS-A, Kabelisolierung, Kleber, Klebermasse, Klebeschrumpfschlauch, Klebe-Schrumpfschlauch, Muffen, robuster Schrumpfschlauch, Schrumpfmuffen, Schrumpfschläuche, wasserdicht
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 28,2325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,80*
€ 160,412
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,07*
€ 158,3533
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,13*
€ 152,4747
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 125,15*
€ 148,9285
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 112,93*
€ 134,3867
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 173,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.