Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (85/25 mm), dickwandig, schwarz, 1 m (4 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (85/25 mm), dickwandig, schwarz, 1 m (4 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (85/25 mm), dickwandig, schwarz, 1 m (4 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (85/25 mm), dickwandig, schwarz, 1 m (4 Stk.)
Artikel-Nr.:
     C1197-321-10850
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     321-10850
EAN/GTIN:
     4031026240343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dickwandiger Warmschrumpfschlauch
  • Halogenfrei
  • Selbstverlöschend
  • Geringe Rauchgas-Dichte
  • DIN EN 45545-2 (HL3) zugelassen
  • Große Schrumpfrate 4:1

Der dickwandinge Warmschrumpfschlauch HR47 ist halogenfrei, selbstverlöschend und hat eine geringe Rauchgas-Dichte. Außerdem bietet das Produkt einen guten mechanischen Schutz sowie zum Beispiel Abrieb- und Knickschutz. Diese Eigenschaften eigenen sich hervorragend für Anwendungen mit hohen Personenkonzentrationen, wie zum Beispiel in Bahnen, Bussen, Flugzeugen, Tunneln und Fahrstühlen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
85.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
4.2 mm
Betriebstemperatur:
-55 °C | 110 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: abriebfester Schrumpfschlauch, dicker Schrumpfschlauch, dicke Wand, dicke Wändstärke, hohe Wandstärke, ITCS, Kabelisolierung, Muffen, robuster Schrumpfschlauch, Schrumpfmuffe, Schrumpfschläuche
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 22,11* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 174,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.