Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (55/16 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (55/16 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (55/16 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (55/16 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (55/16 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (55/16 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     C1197-321-00105
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     321-00105
EAN/GTIN:
     4031026461281
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dickwandig: sehr guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz
  • 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck
  • Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen
  • UV- und witterungsbeständig
  • Zulassung für Schiffahrt

HA40 ist ein dickwandiger 4:1 Schrumpfschlauch mit Innenkleber für den optimalen Schutz und Isolation von Kabeln und Leitungen im Schiffbau und in maritimen Anwendungen. Neben guter Brandschutzeigenschaften bietet MA40 eine gute UV-, Witterungs- und Salzwasserbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
55.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
16.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
4.10 mm
Betriebstemperatur:
-55 °C | 110 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: abriebfester Schrumpfschlauch, Dichtmasse, dicker Schrumpfschlauch, dicke Wand, dicke Wändstärke, Dualschlauch, Hellermann, HellermannTyton, hohe Wandstärke, Innenkleber, Kabelisolierung, Kleber, Klebermasse, Klebeschrumpfschlauch, Klebe-Schrumpfschlauch, Muffen, robuster Schrumpfschlauch, Schrumpfmuffen, Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauch Polyolefin, selbstklebender Schrumpfschlauch, selbstklebend Schrumpfschlauch, Tyton, wärmeschrumpfende Schläuche, Wärmeschrumpfschlauch, Warmschrumpfschlauch, wasserdicht
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 37,21*
€ 44,28
pro Meter
ab 4 Meter
€ 36,62*
€ 43,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 34,29*
€ 40,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 33,54*
€ 39,91
pro Meter
ab 40 Meter
€ 32,45*
€ 38,62
pro Meter
ab 280 Meter
€ 27,72*
€ 32,99
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 24,56*
€ 29,23
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 173,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.