Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflechtschlauch grün, Material PMPI, Nennmaß 6 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Geflechtschlauch grün, Material PMPI, Nennmaß 6 mm
Geflechtschlauch grün, Material PMPI, Nennmaß 6 mm
Geflechtschlauch grün, Material PMPI, Nennmaß 6 mm
Artikel-Nr.:
     C1197-170-02102
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-02102
EAN/GTIN:
     4031026404769
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
  • Hergestellt aus nicht-entflammbarem Meta-Aramid
  • Extrem flexibel
  • Hohe Dehnbarkeit für eine einfache Montage über längere Strecken
  • Optimaler mechanischer Schutz für Kabelsätze
  • Standhaft in harten Umgebungen
  • Sehr guter Schutz gegen Abrieb, Flammen und hohe Temperaturen
  • Sehr beständig gegen Strahleneinwirkung, Flüssigkeiten und weitere extremen Umweltbedingungen

Helagaine HEGMAN bietet ausgezeichneten mechanischen Schutz für Anwendungen mit hohen Temperatur- und Brandschutzanforderungen, insbesondere in der Luft- und Raumfahrt, Militärtechnik, Schienenfahrzeugbau und Schiffbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
6 mm
Bündeldurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grün
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-60 °C | 240 °C
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach DIN 5510:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, hellermann geflechtschlauch 100m, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, Aramidgeflechtschlauch, Aramidschlauch, aufweitbar, Flechtschlauch, Geflechtschläuche, Gewebeschlauch, Kabelgeflechtschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzgeflecht, Kabelstrumpf, Kunststoffgeflechtschlauch, Rundgeflechtschlauch, Strumpf
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,88*
€ 9,38
pro Meter
ab 3 Meter
€ 7,81*
€ 9,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,29*
€ 8,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,71*
€ 7,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,34*
€ 7,54
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,68*
€ 6,76
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,03*
€ 5,99
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.