Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85050523 Herst.-Nr.: 166-30704 EAN/GTIN: 4031026306759 |
| | |
|
| | |
| - Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit
- Hochflexibel
- Gut beständig gegen Laugen, Säuren und Chemikalien
- Farbe: Schwarz
Der flexible Schutzschlauch aus galvanisiertem Stahl mit PVC-Mantel wird im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 25 mm | Nenngröße in Zoll: | sonstige | Außendurchmesser: | 26.0 mm | Innendurchmesser: | 21.1 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: | Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent | Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): | ohne Ummantelung | Dichtung: | ohne Dichtung | Einsatztemperatur: | -15 °C | 70 °C | Schutzart (IP): | IP66 | Biegeradius, statisch: | 55 mm | Gewicht: | 0.41 kg/m | Farbe: | schwarz | Elektrische Eigenschaften: | nicht geklärt | Flammverbreitend: | nein | Geeignet für Ex-Bereich: | nein | Biegeverhalten: | flexibel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Rundschlinge Schutzschlauch, Schutzschlauch, elektroinstallationsrohr stahl, kabelschlauch, installationskanal schwarz, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Stahlschlauch, Stahlschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 5,21* | € 6,59* | | | | | | | 15 Tage | | | 25 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 5,24* | € 6,63* | | | | | | | | 25 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 5,4224* | € 6,8624* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 5,69* | € 7,20* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 5,32* | € 7,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,21* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter | Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 164,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|