| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-166-25000 Herst.-Nr.: 166-25000 EAN/GTIN: 4031026326191 |
| | |
|
| | |
| - Reduziert Ausgänge, um kleinere Schläuche zu verbinden
- Wird mit den T- und Y-Verteilern verwendet
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 13 mm | Nenngröße in Zoll: | sonstige | Schutzart (IP): | IP65 | Ausführung: | gerade | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | sonstige | Verbindungsart: | Schnappverbindung | Gewindeart: | sonstige | Gewindeanschlussgröße: | ohne | Gewindewerkstoff: | Polyamid (PA) | Gesamtlänge: | 43 mm | Werkstoff: | Polyamid (PA) | Material Dichtung: | ohne Dichtung | Größter Außendurchmesser des Schlauches: | 24 mm | Farbe: | schwarz | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: | nein | Transparent: | nein | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: | ja | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: | nein | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: | nein | Einsatztemperatur: | -50 °C | 135 °C | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Kunststoffschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche |
| | |
| |