Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffverschraubung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffverschraubung schwarz
Kunststoffverschraubung schwarz
Kunststoffverschraubung schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-166-24601
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-24601
EAN/GTIN:
     4031026326412
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Einteilige Schnellkupplung
  • Verbindet Kunststoffwellrohre
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50 °C | 135 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Nenngröße:
21 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schlauchkupplung, Schlauchkupplungen, Schlauchverbinder, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, schlauchkupplung pom, schlauchkupplung, installationskanal schwarz, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Kunststoffschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,061*
€ 7,21259
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,781*
€ 6,87939
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,461*
€ 6,49859
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.