Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Kunststoffverschraubung mit Außengewinde schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Kunststoffverschraubung mit Außengewinde schwarz
90° Kunststoffverschraubung mit Außengewinde schwarz
90° Kunststoffverschraubung mit Außengewinde schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-166-22207
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-22207
EAN/GTIN:
     4031026303970
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Einteilige Schnellverschraubung
  • Hohe Zugfestigkeit
  • Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
  • Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
  • Metrische Gewinde inklusive Gegenmutter

90°-Verschraubung mit Außengewinde.Erfüllt IP66.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
42 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
16 mm
Gesamtlänge:
98 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
32.5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
63 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Transparent:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-50 °C | 135 °C
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, installationskanal, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Kunststoffschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,075*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,365*
€ 13,52435
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,645*
€ 12,66755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,105*
€ 12,02495
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,275*
€ 11,03725
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,075*
€ 9,60925
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.